曜日別特売
4121312400 横型スタンドパック SP35 精工 44539314

4121312400 横型スタンドパック SP35 精工 44539314
4121312400 横型スタンドパック SP35 精工 44539314
4121312400 横型スタンドパック SP35 精工 44539314

横型スタンドパック SP35

商品レビューを投稿する
寸法(幅W×長さL)(mm)270×160GZ45
内容量1袋(100枚)注文コード44539314品番4121312400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
横に長い無地のスタンドパックなので、りんごなどやや大きめの果物や野菜も綺麗に陳列できます。
表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。
プラマーク入り。

用途りんご等材質OPP防曇質量(g)3.31厚さ#35穴数4寸法(幅W×長さL)(mm)270×160GZ45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする