KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 流し・台所用品
KVKの 流し用排水ホース
排水ホース15m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
44541131
品番
PZ1044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
長さ(m)
15
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
15
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
内径(mm)
30