ベーンポンプ(可変容量形)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44542157 品番HVP-FC1-L32R-B
参考基準価格(税別)¥97,380 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。
キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。
配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。

定格圧力(MPa)7 吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa 入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)1800 最低回転速度(min-1)600 ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
注意
※回転方向は軸端からみて右回転(時計方向)を標準とします。
※吸入口の位置は軸端からみて左側、吐出し口は右側を標準とします。
※水グリコール系作動油をご使用の場合は形式の末尾に、ーGを付けてご指示ください。ただし、最高回転速度は1200min-1になります。
※同一ポンプで回転方向の変更ができます。変更方法はメーカーにお問合せください。
※左回転用ポンプは吸入口と吐出口が右回転用ポンプの逆になります。
※作動油は、R&Oタイプ、耐摩耗性タイプを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする