ES-rack 棚板セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44543408 品番SA-EST7530W
参考基準価格(税別)¥10,240 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

頑丈な構造で丈夫で長持ち!
簡単施工で従来の棚柱の商品と比べ、施工時間は半分以下。
簡単レイアウトで必要な時に必要なものだけを追加できます。
豊富なオプションパーツ。
落下防止ストッパー付き。

材質棚板/芯材:パーティクルボード(総厚19mm)、表面材:低圧メラミン貼り(F☆☆☆☆)、ブラケット/普通鋼(スチール)/エキポシ樹脂系粉体焼付塗装 ホワイト 奥行(mm)壁面からの総奥行(設置時):316.5 棚板耐荷重(kg)35 棚板寸法(mm)19×749×300
関連資料:(6.98MB)

商品説明動画

ES-rack 施工動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする