※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプタップ(PS)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44546117 品番 PS1/8
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
ねじ径PS1/8 呼びPS1/8 ねじの種類PS 材質合金工具鋼(SKS) シャンク四角部幅(mm)6 全長(mm)55 山数28 ねじ長さ(mm)19 1インチ当たり山数28 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする