※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の 管用タップ
パイプタップ(PS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44546135
品番
PS3/8
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
PS3/8
呼び
PS3/8
ねじの種類
PS
材質
合金工具鋼(SKS)
シャンク四角部幅(mm)
11
全長(mm)
65
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
1インチ当たり山数
19
シャンク径(mm)
11