※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の 管用タップ
パイプタップ(PS)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44546153
品番
PS5/8
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじ径
PS5/8
呼び
PS5/8
ねじの種類
PS
材質
合金工具鋼(SKS)
シャンク四角部幅(mm)
15
全長(mm)
82
山数
14
ねじ長さ(mm)
35
1インチ当たり山数
14
シャンク径(mm)
15