※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプタップ(PS)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44546171 品番 PS7/8
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじ径PS7/8 呼びPS7/8 ねじの種類PS 材質合金工具鋼(SKS) シャンク四角部幅(mm)19 全長(mm)90 山数14 ねじ長さ(mm)40 1インチ当たり山数14 シャンク径(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする