※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプタップ(PS)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44546205 品番 PS1-1/4
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじ径PS1-1/4 呼び1.25 ねじの種類PS 材質合金工具鋼(SKS) シャンク四角部幅(mm)26 全長(mm)105 山数11 ねじ長さ(mm)45 1インチ当たり山数11 シャンク径(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする