※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の 管用タップ
パイプタップ(PS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44546223
品番
PS1-1/2
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじ径
PS1-1/2
呼び
1.5
ねじの種類
PS
材質
合金工具鋼(SKS)
シャンク四角部幅(mm)
29
全長(mm)
110
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
1インチ当たり山数
11
シャンク径(mm)
29