M16×2 ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機 44549915 M16×2 ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機 44549915

ハンドタップ メートル並目ネジ(M)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 44549915 品番 M16×2
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの呼びM16 ねじピッチ2 ねじ長さ(mm)45 全長(mm)95 シャンク径(mm)10 材質合金工具鋼(SKS) ピッチ(mm)2 ねじ径M16 ねじの種類M
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44549933
2021-03-04
用途:
少しダレた雌ネジを整形する為。
有限会社佐藤製作所 様 (製造業)

中タップで切り込み綺麗になり
おねじがスムースに通るようになりました。

対象商品:
44549811
2021-09-22
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた商品が見つかり、安く購入出来てとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする