※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の ハンドタップ
ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本組)
注文コード
44549994
品番
W1/8
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじ径
W1/8
ねじの呼び
W1/8
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
46
山数
40
ねじ長さ(mm)
18
1インチ当たり山数
40
シャンク径(mm)
3.2
商品豆知識
ハンドタップの種類