※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の ハンドタップ
ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
44550003
品番
W5/32
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
W5/32
ねじの呼び
W5/32
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
52
山数
32
ねじ長さ(mm)
20
1インチ当たり山数
32
シャンク径(mm)
4
商品豆知識
ハンドタップの種類