※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の ハンドタップ
ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本組)
注文コード
44550046
品番
W5/16
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじ径
W5/16
ねじの呼び
W5/16
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
70
山数
18
ねじ長さ(mm)
30
1インチ当たり山数
18
シャンク径(mm)
5
商品豆知識
ハンドタップの種類