※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の ハンドタップ
ハンドタップ ウィット並目ネジ(W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本組)
注文コード
44550107
品番
W3/4
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじ径
W3/4
ねじの呼び
W3/4
ねじの種類
W
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
105
山数
10
ねじ長さ(mm)
50
1インチ当たり山数
10
シャンク径(mm)
11
商品豆知識
ハンドタップの種類