※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の タップ・ダイス
ライト精機の タップ
ライト精機の ハンドタップ
ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
44550457
品番
U1/2
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
セット内容
先・中・上セット
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
85
ねじ径
UNF1/2
山数
20
ねじ長さ(mm)
42
ねじの種類
UNF
1インチ当たり山数
18
ねじの呼び
U1/2
シャンク径(mm)
7
商品豆知識
ハンドタップの種類