※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドタップ ユニファイ細目ネジ(UNF)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 44550493 品番 U7/8
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
セット内容先・中・上セット 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)115 ねじ径UNF7/8 山数14 ねじ長さ(mm)55 ねじの種類UNF 1インチ当たり山数14 ねじの呼びU7/8 シャンク径(mm)13
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする