DSE-KC102-N 電気ストーブ YAMAZEN(山善) 44550581

電気ストーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44550581 品番DSE-KC102-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

加湿機能付

用途手軽に使えるスタンダードタイプ 仕様転倒OFFスイッチ、遠赤外線ヒーター 消費電力(W)990、(スチーム使用時)1025 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×160×450 タンク容量(mL)430 最大加湿量(mL/h)約20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44550581
2013-02-19
用途:
介護事業所 職員の環境整備
株式会社はじめケアセンター 様

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする