ナカトミ
ナカトミの 暖房用品
ナカトミの 業務用ヒーター/ストーブ
ナカトミの ジェットヒーター
赤外線ヒーターぬく助
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44550703
品番
SH-176
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上45°下10°に吹出角度統制可能
サーキュレーター内蔵
放熱板Φ337mm
燃料タンク容量(L)
15
用途
工場に、作業場に
トラスコ品番
463-4012
質量(kg)
約22
電源(V)
単相100、60Hz
消費電力(W)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×470×700
電源コード(m)
約3.0
燃料消費量(L/h)
1.75
暖房の目安(コンクリート)
約25坪
暖房の目安(木造)
約18坪
熱出力(kw)
17
燃焼持続時間(h)
約8
放熱板(Φmm)
337
注意
※灯油以外は絶対に使用しないでください。※個人宅様へは配送できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません