TKP25H15W20-FO TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 44551166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKP25H15W20-FO TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 44551166
TKP25H15W20-FO TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 44551166

TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形式TKP25H15注文コード44551166品番TKP25H15W20-FO
参考基準価格(税別)¥333販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

TKP形取付金具

タイプ外周:片側開閉材質エンプラ取付方向固定端側・外周側内幅(mm)20備考一体形・外周側取付種類固定端ブラケット・取付金具ピッチ(mm)25形式TKP25H15外幅(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02096036
2020-05-21
用途: 畳機械の移動
乙田畳装飾店

毎日使っているためよく外れる用になり、取り換えました。
とても良い商品です。

対象商品 : 02096045
2016-04-09
用途: 積載車
全農京都府本部自動車課自動車・二輪車・自転車関連業

固定ブラケット満足なんですが、できれば90°角度をつけられば最高なんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする