117084 ハッピーIIトール 竹虎 44573140

メイン画像

117084 ハッピーIIトール 竹虎 44573140
117084 ハッピーIIトール 竹虎 44573140
117084 ハッピーIIトール 竹虎 44573140
117084 ハッピーIIトール 竹虎 44573140
117084 ハッピーIIトール 竹虎 44573140
117084 ハッピーIIトール 竹虎 44573140

ハッピーIIトール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パールホワイト
内容量1台注文コード44573140品番117084
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥41,228
販売価格(税別)
37,480

スタンダードタイプのハッピーII NBに高さをプラス。より身長の高い方も使用できるようになりました。
人気のハッピーIINBのハンドル高さが更に5cm上がり、より多くの利用者に対応。
握りやすいグリップ形状。耐久性のあるブレーキユニット。
屋内外で利用できるスタンダードな歩行車。
物を運ぶためのバスケットは座面の下にあり安定性を重視。
座面クッションを備え、歩行途中でも腰掛けることができます。
ストラップを引くだけで簡単に折りたたみ可能。
ハンドルを高くしても安全性を重視したSGマーク付きの製品です。
落ち着きのあるダークグレーメタリックカラーを採用。

材質[本体フレーム]アルミニウム、[座面部分]PVCパールホワイト幅(cm)58.5キャスター径(Φmm)190高さ(cm)78~92(7段階)奥行き(cm)65.5座面高(cm)50座面寸法(幅W×奥行D)(cm)30.5×30.5折りたたみ時幅(mm)445
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする