11項目を同時にチェックできる体組成計です。(体脂肪率、水分、マッスル率、骨質量、基礎代謝、BMI、タンパク質、皮下脂肪、内臓脂肪、理想体重、体重) 最大12名を登録できるので家族全員の情報を登録することができます。 体重計に乗ると自動で電源ON、測定後約10秒で自動で電源オフするので、電源の切り忘れがなく電池がムダになりません。 LCD液晶ディスプレイで読みやすい。 最大軽量180kg、最小表示0.1kg。