ZSE40A-N01-T-MF Z Series(ZSE40A) SMC 44593587

Z Series(ZSE40A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44593587 品番ZSE40A-N01-T-MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は420種類から選べます 他の種類を見る
オプション(F)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー 配管形式(N01) NPT1/8 (M5メネジ付) 出力(T) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換 定格圧力範囲(kPa)(ZSE40A)0〜-101.3 定格圧力範囲(MPa)(ZSE40A) 0.0 〜-101.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする