ZSE40A-C6-Y-E Z Series(ZSE40A) SMC 44594174

Z Series(ZSE40A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44594174 品番ZSE40A-C6-Y-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は420種類から選べます 他の種類を見る
オプション(E)パネルマウントアダプタ 配管形式(C6) Φ6 ワンタッチ管継手 出力(Y) PNP オープンコレクタ2出力+コピー機能 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(Y)PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能 定格圧力範囲(kPa)(ZSE40A)0〜-101.3 定格圧力範囲(MPa)(ZSE40A) 0.0 〜-101.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする