588 抗菌消臭 紀州備長炭 のびのびサポート靴下 天牛(富士手袋工業) 44600656

588 抗菌消臭 紀州備長炭 のびのびサポート靴下 天牛(富士手袋工業) 44600656 588 抗菌消臭 紀州備長炭 のびのびサポート靴下 天牛(富士手袋工業) 44600656

抗菌消臭 紀州備長炭 のびのびサポート靴下

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4足) 注文コード44600656 品番588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紀州備長炭は、白炭の最高峰です。
マイナスイオンの発生量が他の備長炭より格段に多く発生することも検証されています。
無数の細かい空気が通るときに臭いの元となる物質を吸着。
その効果は水洗いすることでよみがえります。
調湿効果でムレにくい。
強力に遠赤外線を放射。また温度が上がるほど遠赤外線の放射量は多くなり「身体の芯から暖まる」「血行が良くなる」などの効果が認められています。
土踏まずサポーター仕様。靴の中での靴下ズレを防止する加工がされています。
100%天然素材・日本製。

スミクロ サイズ(cm)24〜27 かかとからの長さ(cm)20 材質綿・炭・エステル・ポリウレタン タイプタビ型 種類タビ型 機能抗菌、消臭 特性抗菌、消臭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44600656 588 40237734 5883 紀州備長炭ソックス 指付 3足組 天牛(富士手袋工業) 紀州備長炭ソックス 指付 3足組 天牛(富士手袋工業) 1組(3足) 999 税込1,099 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44600656
2019-04-08
用途:
普段使い
建設業・工事業

取扱終了でとても困っています。
再販をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、再販予定はございませんが、
後継品がありますので下記にてご案内させていただきます。

◆紀州備長炭ソックス 指付 3足組
注文コード:40237734

商品の違いとしましては、従来品は1パック(4足)でしたが、
後継商品は1パック(3足)になります。
また、従来品は完全に日本国内で製造しておりましたが、
後継商品の糸などの原料は日本製、製造は中国とのことです。

ご検討の程宜しくお願い致します。

対象商品:
44600665
2018-09-03
用途:
立ち仕事の際に着用

仕事の際の既に3年程使い続けています。足指裏良好!

対象商品:
44600647
2018-02-23
用途:
作業時
医療・福祉・介護関連業

かかと・ふくらはぎの所が脱げやすい。脱ぎやすい人向けには良いかも。介護とか。
蒸れにくい、多少。
匂いは普段、気付かないからわからない。
日本製のわりに、ほつれ糸もある。中国製の方がしっかり縫製されている。
結果、普段から慣れ親しんでいる肌着は、覚えておいて少しくらい遠くても買いに出向いた方が良い。

対象商品:
44600647
2017-11-16
用途:
外での、作業時に履きます。
その他業種

暖かいですね。
ただし、一度洗うと、毛羽立ちます。
穴が空くまで、何度くらい持つのかな?
耐久性が、気になります。

対象商品:
44600665
2017-10-08
用途:
家庭菜園作業の時
製造業

比較してみたことが無いのでわかりませんが、木綿100%の品が在ればなおいいと思います。

対象商品:
44600647
2017-11-21
用途:
仕事で

靴下としては普通です。なんとなく生地が少し薄い気がします。

対象商品:
44600665
2016-05-23
用途:
普段着に

しっかりしていて履き心地が良い

対象商品:
44600656
2016-02-23
用途:
爪先部分が縫い合わせ無しのシームレスになっている足袋靴下
建設業・工事業

私は足袋靴下を好んで履いていますが、一般価格帯の他メーカー足袋靴下は、爪先に縫い目がある商品ばかりで、靴と指先の間に硬い縫い目が当たり、歩くと痛みが出てくるのが欠点でした。
シームレス足袋靴下は1足当たりが高額で、ランニングサポートタイプが多く、普段使いの靴下としては選択出来ません。
いろんなメーカー問い合わせをしましたが、この価格帯で爪先が縫い合わせ無しのシームレスになっているのは、富士手袋工業のこの商品だけです。
生地の肌触りも風合いもとても素晴らしく最高評価します。特別な日以外はこの靴下を履き続けようと思います。
さらに贅沢を言えば、靴下にLRの表記を編みこみされていると嬉しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする