絶縁ラチェット形トルクヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44624378 品番 RH3-12THZR
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です
ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました
RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。
最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。

差込角(mm)9.5(3/8") 用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。 材質ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) 厚さ(mm)(頭部)20 全長(mm)75 質量(g)150 外径(mm)(頭部)36 適合ハンドルT-45NTZ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ソケットはTOP絶縁ソケットをご使用ください。
※既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、メーカーの絶縁工具と組み合わせてご使用ください。
※240V以下の活線作業でご使用ください。
※赤色のフッ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。
※ご使用の際は事故を未然に防ぐ為、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする