Dカン

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(120個) 注文コード 44626715 品番 S22-24-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
アンティークゴールド 径(Φmm)2 内寸(幅W×高さH)(mm)25×17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44626706
2025-03-27
用途:
ベルトのカンとして使用
製造業

線径約2mmと書いてありましたが、約3mmありました。
コンパクトなものが欲しかったので注文しました。
約3mmの方が表記としていいように思います。
同時にシルバーも購入しましたが,約3mmでした。

対象商品:
44626706
2021-09-10
用途:
クッション取付ベルトの締結
製造業

色は渋くて高級感がありよい。ただ商品選択時にどの幅のベルトに対応する品なのか分かりにくい。仕様説明の追記を希望する。

1人が参考にしています
対象商品:
44626742
2020-09-24
用途:
背負い草刈機の背負い用金具。
自動車・二輪車・自転車関連業

金色に輝いて背負い紐がきれいになり満足しています。
割れるので交換も楽にでき工具で掴んでも傷もつかない強さが有りました。

対象商品:
44626733
2018-05-23
用途:
小物製作

品物は、精度も良いし満足してます
ただ、寸法表記が 外寸なのか内寸なのか、わかりません
表示をお願いします

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘頂きありがとうございます。
寸法につきまして情報を追加させて頂きました。
情報不足によりご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする