Dカン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 44626855 品番 S22-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
アンティークゴールド 径(Φmm)2 内寸(幅W×高さH)(mm)35×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44626846
2020-08-16
用途:
工具バッグの補修

バッグのベルト幅が35mmであったのでこちらを使いました。38mmのものはよく見かけます。他サイズのように2個入りくらいで購入できれば。そこだけが不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする