角カン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 44627467 品番 S23-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
アンティークゴールド 径(Φmm)2 内寸(幅W×高さH)(mm)21×7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44627467
2018-12-23
用途:
レザークラフト用
卸売・小売業

太さの記載が無かったですが、同じ日本紐釦貿易の径Φ3mmのDカンと同じ太さかと思って購入しました。しかしこの角カンは径Φ2mmなので細い!と印象を受けました。太い角カンを探している方はご注意ください。内径は幅21mm×縦7.0mmです。細めですが精巧でガッチリしており商品には大変満足しております。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする