S23-104 角カン 日本紐釦貿易 44627528

S23-104 角カン 日本紐釦貿易 44627528
S23-104 角カン 日本紐釦貿易 44627528
S23-104 角カン 日本紐釦貿易 44627528
S23-104 角カン 日本紐釦貿易 44627528

角カン

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(10個)
ゴールド
内容量1袋(10個)注文コード44627528品番S23-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
ゴールド径(Φmm)2内寸(幅W×高さH)(mm)25×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44627528
2022-01-11
用途: バッグのベルト取付に使用

冬向け布地のトートバッグに使用しました。径が細かったので出来上がりがやや華奢に見えましたが強度もじゅうぶんにあり、色もきれいです。週末割引を使用したせいもあるのですが、届くまで1週間かかったので☆4としました。径の太さのラインナップがもっとあれば嬉しいです。

対象商品 : 44627546
2018-12-23
用途: レザークラフト用
卸売・小売業

同じ日本紐釦貿易の径Φ3mmのDカンと同じ太さかと思って購入しましたが、この角カンは径Φ2mmです。太い角カンを探している方はご注意ください。内径は幅25mm×縦7.0mmです。細めですが精巧でガッチリしており商品には大変満足しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする