光る防犯アラーム 防犯ブザー 防雨タイプ LEDライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44627697 品番 AKB-300(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,670
販売価格(税別)
1,518

音と光で知らせる
反射ステッカーで夜間の安全対策に
LEDランプボタンを押しLEDランプが点灯
アラームが鳴り赤色点滅する
災害などいざという時にも役立つホイッスル付
雨の中でも使える防雨タイプ

付属品取付バンド ピンク 質量(g)約40(電池除く)(ホイッスル、取付バンド含む) 光源白色LED 使用電池単四形アルカリ乾電池x1本(別売) 電池寿命約2時間(アラーム+赤色点滅)/約13時間(LEDライトのみ使用)※20℃で使用時 音圧レベル(dB)約85(※1m前方、アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX4(防沫形) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)34×73×28(ホイッスル、キーホルダー除く、最大値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする