ELPA
ELPAの 防犯アラーム
光る防犯アラーム 防犯ブザー 防雨タイプ LEDライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44627706
品番
AKB-300(BL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,670
販売価格(税別)
¥
1,518
バスケットに入れる
音と光で知らせる
反射ステッカーで夜間の安全対策に
LEDランプボタンを押しLEDランプが点灯
アラームが鳴り赤色点滅する
災害などいざという時にも役立つホイッスル付
雨の中でも使える防雨タイプ
付属品
取付バンド
色
ブルー
質量(g)
約40(電池除く)(ホイッスル、取付バンド含む)
光源
白色LED
使用電池
単四形アルカリ乾電池x1本(別売)
電池寿命
約2時間(アラーム+赤色点滅)/約13時間(LEDライトのみ使用)※20℃で使用時
音圧レベル(dB)
約85(※1m前方、アルカリ乾電池初期時)
防水性
IPX4(防沫形)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
34×73×28(ホイッスル、キーホルダー除く、最大値)