IN75-517 カラープラスチック カラビナ 日本紐釦貿易 44628438

カラープラスチック カラビナ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード44628438 品番IN75-517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
517(サーモンピンク) サイズ(mm)外径W45×H75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44628404
2023-10-01
用途:
駐車場の入り口用
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

プラスティックの割にしっかりしているので、これまでつかっていたステンレススチールの物と入れ替えることが出来ました。十分役に立っております。

対象商品:
44628386
2020-04-22
用途:
キーホルダー、買い物袋掛け
自動車・二輪車・自転車関連業

ばね部分も全てプラスチック製の、軽量カラビナです。重さ実測9.7gで開口13mm。
クライミング用ではないので強度は材質なりですが、普段使いに最適。
鞄に入れておいても重さが負担にならず、何かと便利です。
対象物を傷つけにくく、ばね強度も程よく楽に入り、音も少なく、なにより軽く、
磁力の影響も受けず、耐薬品性が高く錆びません。
おとなしいデザインで凹凸少なく、たとえ汚れても拭き取りが楽。
軸部分が指のお肉を挟みづらいのも、良いです。
開口部も丸みが付いているので、挟んでも指を滑らせても痛くありません。

私の用途はキーホルダー用のリピート買いで、自転車に乗る際に買い物袋をデイパックにかけたり、
駐輪場の取っ手にちょい掛けしたりで何かと便利に使っています。
以前はアルミ製を使っていましたが、軽いし、当たった物を傷付けないのもいいですね。


なお、似たような製品に米軍採用というゴツゴツしたプラスチックカラビナがあってそれも持っていますが、ひと回り大きく、重さは実測18.1g。開口16mm。
ばね部分が金属で磁石に付いたので、酸やアルカリに弱そう。
強度は高く重量物には良さそうですが、普段使いにはちょっとゴツ過ぎて、ばねも強くて少し頑張る必要があり、キシキシいうので注油も必要。
持ち方によっては軸にお肉を挟むことがあり、先も尖ってもいるので、ちょっと油断ならない感じでした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする