省エネ効果裏地付き・3級遮光・ドレープカーテン セーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1枚) 注文コード 44631976 品番 幅200×長さ178 1枚
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏地が付いており表地と裏地の間にできる空気層により遮熱・保温効果がアップします。
夏は外からの暑い空気、冬は寒い空気の侵入を防ぎ、室内のエアコンが空気を外へ逃げるのを防ぐので、
冷暖房効果がアップし省エネ効果が期待できるので、オールシーズン対応の省エネカーテンです。

用途
ご家庭、事務所、オフィスに。
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
材質ポリエステル100% ブラウン 幅(cm)200 機能裏地付、遮光3級、断熱42.0%、保温43.9%、省エネ効果 寸法(幅W×長さL)(cm)200×178 高さ(cm)178
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする