ユニベール
ユニベールの 窓まわり
ユニベールの ブラインド・カーテン
ユニベールの カーテン
後付け遮光裏地ライナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
44632710
品番
幅105×長さ173 2枚組
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
お手持ちのカーテンに簡単に取り付け可能。遮光機能で光を遮り、遮音効果、省エネ効果に期待できるカーテンに早変わりします。
材質
ポリエステル100%
色
ベージュ
幅(cm)
105
機能
後付け裏地、遮光性
寸法(幅W×長さL)(cm)
105×173
高さ(cm)
173
関連資料:
(0.28MB)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。