後付け遮光コーティング裏地ライナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1枚) 注文コード 44632746 品番 幅105×長さ173 1枚
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お手持ちのカーテンに簡単に取り付け可能。遮光機能で光を遮り、遮音効果、省エネ効果に期待できるカーテンに早変わりします。

材質ポリエステル100% ベージュ 幅(cm)105 機能後付け裏地、1級遮光 寸法(幅W×長さL)(cm)105×173 高さ(cm)173
関連資料:(0.28MB)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする