OTS-3440 ワンタッチシェード アイリスオーヤマ 44634645 OTS-3440 ワンタッチシェード アイリスオーヤマ 44634645 OTS-3440 ワンタッチシェード アイリスオーヤマ 44634645 OTS-3440 ワンタッチシェード アイリスオーヤマ 44634645

ワンタッチシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44634645 品番 OTS-3440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

デイキャンプやピクニック、海水浴など2〜3人でお使いいただけるワンタッチシェードです。
パラソルのように簡単に開閉できるので、女性でも設置や撤収が可能です。
ペグ付きなので、風に飛ばされにくいです。
日差しを遮り、風を通すので涼しく快適です。
スリムでコンパクトに収納できるので自宅保管時や車載事も場所を取りません。
持ち運びに便利なキャリーバッグ付きです。

セット内容シェード本体1個、ペグ(ペグ用収納袋付き)7本、ロープ2本、キャリーバッグ1個 材質生地部:ポリエステル100%、ポール:スチール(エポキシ樹脂塗装) カーキ 質量(g)4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3440×1440×1220 収納時寸法(mm)約1230×150×120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする