※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44634965
品番
DCR2054-2556A
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ハンドル
テーブル部・スナップラッチドア付タイプ
ボックス部・キャッチクリップ
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
テーブル:1.6
基台:3.2
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×800×250
有効深さX(mm)
232
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
40.7
寸法L(mm)
496
寸法H(mm)
380
寸法L1(mm)
41.5
寸法D(mm)
409
寸法T(mm)
425
寸法P(mm)
250
保護等級
IP4X
寸法M(mm)
409
寸法O(mm)
400
寸法B2(mm)
200
寸法I(mm)
480
寸法J(mm)
260
寸法H1(mm)
380
寸法B1(mm)
600
寸法K(mm)
100
寸法R(mm)
400
寸法U(mm)
496
寸法V(mm)
594
寸法C1(mm)
400
寸法C2(mm)
350
寸法B3(mm)
100
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×520
扉形式
片扉
穴数S
18
寸法I1(mm)
280
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000