※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44635035
品番
DCR2565-3566A
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ハンドル
テーブル部・スナップラッチドア付タイプ
ボックス部・キャッチクリップ
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
テーブル:1.6
基台:3.2
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×850×350
有効深さX(mm)
332
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
55.3
寸法L(mm)
596
寸法H(mm)
480
寸法L1(mm)
43
寸法D(mm)
512
寸法T(mm)
425
寸法P(mm)
350
保護等級
IP4X
寸法M(mm)
512
寸法O(mm)
500
寸法B2(mm)
250
寸法I(mm)
480
寸法J(mm)
360
寸法H1(mm)
480
寸法B1(mm)
600
寸法K(mm)
200
寸法R(mm)
500
寸法U(mm)
596
寸法V(mm)
594
寸法C1(mm)
500
寸法C2(mm)
450
寸法B3(mm)
125
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×520
扉形式
片扉
穴数S
18
寸法I1(mm)
380
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000