※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ400mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44636462
品番
E40-714A
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
基台:3.2・4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×1400×400
有効深さX(mm)
374
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
99
寸法L(mm)
182.5
寸法H(mm)
540
寸法D(mm)
81
寸法E(mm)
694
寸法W(mm)
116
ボルト径
M12
寸法Z(mm)
264
ハンドル
防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上
ボルト数
4
寸法P(mm)
604
寸法Y(mm)
470
保護等級
IP5X
寸法M(mm)
520
寸法N(mm)
295
寸法O(mm)
220
寸法B2(mm)
880
寸法I(mm)
1240
寸法J(mm)
692
寸法A1(mm)
635
寸法B1(mm)
1501
寸法K(mm)
1388
寸法Q(mm)
1304
寸法U(mm)
181
寸法V(mm)
93
寸法C1(mm)
290
寸法C2(mm)
365
寸法C3(mm)
270
寸法J1(mm)
490
設置場所
屋内用
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
108
材質(基板)
鉄製2.3mm
寸法K1(mm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
580×1280
扉形式
片扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷受け時フォークリフトの準備、荷降ろし協力をお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000