繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
今までに何本もの缶タイプのエアーダスターを買ってきたが、使い捨てのため不経済かなと思い、少々高いが電動タイプのエアーダスターをとうとう買ってみました。まだ使い始めたばかりだが、吹き出しの強さが3段階あり、1、2、3、の順番に段々と強くなる。3の吹き出しは結構強くて、私の使用感では充分であった。もっと早く購入すれば良かったと思いました。