宅配ボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44637366 品番DB-BOX5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられるボックスで、荷物の受け渡しができます。
ボックスはスチール性で作られており、丈夫で、折り畳むことが可能です。
使う時だけ、ボックスを開いておき、設置しておけば、宅配業者が荷物を投函してくれます。
預け入れの説明を扉に表示することで、取り扱いも簡単です。
鍵も捻って閉じる機能で宅配業者も簡単に荷物を入れられます。
家の壁などにもアンカー固定可能なネジを装備しており、施工業者による設置も依頼できます。(別途相談要)

仕様マスターキー対応:各種対応 ※特注でグループのマスターキーは製造可能。統一マスターキーは製造不可です。防錆機能:あり ダークグレー 容量(L)約75 耐荷重(kg)約50 本体質量(g)22000 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×600 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450(閉じた場合は140)×650 対応寸法(mm)W500×D400×H600以内の箱 ランダム120種類以上(在庫品は、ランダムNoで納品します)、機能:ディンプルキー 防水性なし

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする