LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44637680 品番KB-T6AAD-80BK
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。

仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施 形状丸型ケーブル ブラック 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)80 構造ケーブル:STP、ケーブル導体:単線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 使用場所屋外用 通信速度10Gbps 導体23AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)8 爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有 ケーブルタイプスタンダードタイプ カテゴリーCAT6A
注意
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする