レインジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44640279 品番 H2JHOI44372XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,968
販売価格(税別)
30,880

働く方向けにつくられたワーキング用レインウエア。
ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア
※100回洗濯しても撥水性を維持

材質ナイロン ライムグリーン サイズ2XL 胸廻(cm)130 肩幅(cm)53.2 袖丈(cm)67 着丈(cm)89 適応身長(cm)182〜188 耐水圧(mm)30000以上 透湿度(g/m2)16000(24h)
注意
※本製品はレインウエアですが、各ポケットは完全防水仕様ではありません。そのため、電子機器や濡れてはいけないものはいれないようにご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする