着る電気ブランケット「モコポカ」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44640708 品番CDMP307GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

着る電気ブランケット/極厚・極暖フランネル生地/ボタン付きで使い方いろいろ/簡単便利なリモコン付き/自分だけをあたたかく/省エネ/周囲はほつれにくいヘム加工

用途リビング、寝室、スポーツ観戦にも 質量(kg)1.6 グレー 切換方式3段階(弱・中・強) 消費電力(W)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)1350×1100 コード長さ(m)電源コード:2、接続コード:0.5 対応丸洗い(コントーラーを外せば可能) 機能リモコン 電源(AC100V)50/60Hz ポケット2個 表面温度(℃)強45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする