RB-OEM1.25MX1BS【ワケあり】 ショックアブソーバ (RB-〜) SMC 44642187

ショックアブソーバ (RB-〜)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M36×1.5 ストローク(mm)25 注文コード44642187 品番RB-OEM1.25MX1BS【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,890 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900
この商品はねじ寸法・材質/仕上・ストロークなど225種類から選べます 他の種類を見る

・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ストローク(mm)25 ねじ寸法M36×1.5 最大吸収エネルギー(J)192 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜3.3(1本使用時) 最大許容推力(N)2224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26796007
2015-03-30
用途:
機械装置の衝撃吸収

以前に買ったものが4年持ちましたので再注文です。モノタロウさんは購入履歴を古い物まで保存してくれるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする