※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1【ワケあり】 バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器] 44642239 No.1【ワケあり】 バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器] 44642239

バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 容量(mL)3 注文コード44642239 品番No.1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別) アウトレット
¥7,3905,990
この商品は容量・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 容量(mL)3 透明 ゴム栓(No.)No.15-S 型番0501-02 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)硼珪酸ガラス 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ18×33 口内径(Φmm)9.1 キャップ(No.)No.15-OFF アズワン品番5-111-01 口内径×胴径×高さ(mm)9.1×18×33
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33148245
2022-04-22
用途:
分析作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

分析用のオートサンプラー用の容器として使用しています。物は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする