※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 自立型キャビネット
LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44642936
品番
LE35-612
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
基台:3.2、4.5
扉:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×1200×350
有効深さX(mm)
326
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
59
寸法H(mm)
480
寸法Z(mm)
420
ハンドル
IPハンドル(キーNo.N200)
寸法P(mm)
532
寸法Y(mm)
370
保護等級
IP65
寸法M(mm)
596
寸法N(mm)
1194
寸法B2(mm)
1050
寸法I(mm)
1080
寸法A1(mm)
535
寸法B1(mm)
1303
寸法Q(mm)
1136
寸法A2(mm)
440
寸法B3(mm)
69
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×1120
扉形式
片扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000