※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44643164 品番 OE35-710AC
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。
天面は照明パネルの取付けが可能です。
ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。
利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。
ドアストッパ付です。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
屋根:2.3
基台:3.2、4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)700×1000×350 有効深さX(mm)324 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質 質量(kg)82 寸法L(mm)160.5 寸法H(mm)580 寸法D(mm)55 寸法E(mm)494 寸法W(mm)80 ボルト径M12 寸法Z(mm)210 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) ボルト数2 寸法P(mm)632 寸法Y(mm)470 保護等級IP54 寸法M(mm)520 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法B2(mm)1121 寸法I(mm)880 寸法J(mm)696 寸法A1(mm)635 寸法B1(mm)1165 寸法K(mm)988 寸法Q(mm)932 寸法U(mm)130 寸法V(mm)40 寸法C1(mm)370 寸法C2(mm)185 寸法C3(mm)321 寸法B3(mm)1106 寸法J1(mm)540 寸法B4(mm)675 設置場所屋外用 寸法R1(mm)40 寸法R2(mm)40 材質(基板)鉄製2.3mm 寸法K1(mm)850 寸法C4(mm)220 基板寸法(横F×縦G)(mm)620×920 扉形式片扉
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビご注意ネット内部に水が浸入する恐れがあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物のため荷卸しの際、リフト等でのご協力をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする