※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44643322 品番 OE35-823AC
参考基準価格(税別)¥382,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。
天面は照明パネルの取付けが可能です。
ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。
利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。
ドアストッパ付です。

キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
屋根:2.3
基台:3.2、4.5
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×2300×350 有効深さX(mm)315 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 材質 質量(kg)190 寸法L(mm)157.5 寸法H(mm)640 寸法D(mm)81 寸法E(mm)1144 寸法W(mm)116 ボルト径M12 寸法Z(mm)210 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) ボルト数4 寸法P(mm)704 寸法Y(mm)570 保護等級IP54 寸法M(mm)620 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法B2(mm)2421 寸法I(mm)2140 寸法J(mm)792 寸法A1(mm)735 寸法B1(mm)2469 寸法K(mm)2288 寸法Q(mm)2204 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 寸法C1(mm)370 寸法C2(mm)240 寸法C3(mm)315 寸法B3(mm)2406 寸法J1(mm)590 寸法B4(mm)1780 設置場所屋外用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 材質(基板)鉄製2.3mm 寸法K1(mm)2100 寸法C4(mm)220 基板寸法(横F×縦G)(mm)680×2180 扉形式片扉
注意
※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。
※アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビご注意ネット内部に水が浸入する恐れがあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物のため荷卸しの際、リフト等でのご協力をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする